pagina iniziale

FANTON SRL - FME24343 BIFIBRA 2M OM1 LSZH LC-ST AR - 24343

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24343 BIFIBRA 2M OM1 LSZH LC-ST             AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Categoria - OM1

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450243435

Codice prodotto

FME24343

Cod. produttore

24343

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Categoria:

OM1

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di connettore collegamento 2:

ST

Connessione versione APC 1:

no

Connessione versione APC 2:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 2M OM1 LSZH LC-ST AR