FANTON SRL - FME24312 BIFIBRA 2M OM1 LSZH SC-SC AR - 24312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Categoria - OM1
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 3 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
8015450243121
Codice prodotto
FME24312
Cod. produttore
24312
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Categoria:
OM1
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Connessione versione APC 1:
no
Connessione versione APC 2:
no
Colore del rivestimento:
Arancione
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì