FANTON SPA - FME70306 SP.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 3
Confezione
10 PZ
EAN
8015450703069
Codice prodotto
FME70306
Cod. produttore
70306
Produttore
FME
Amperaggio (norme IEC)
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2
200-250 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale
200...250 V
Frequenza nominale
50...60 Hz
Numero di poli
3
Riferimento orario
6 h
Colore identificativo
Blu
Numero RAL
7035
Grado di protezione (IP)
IP67
Sistema di connessione
Morsetto non a vite
Tipo di costruzione
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase
no
Direzione di inserimento
Angolato
Materiale
Plastica
Materiale dei contatti
CuZn
Finitura superficiale contatti
Nichelato
Conforme alle norme MIL
no
Spina da parete ARGO - 2P+T 16A 230V 6h - IP67