pagina iniziale

FANTON SPA - FME12170 AVV.50M 4G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME12170 AVV.50M 4G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450121702

Codice prodotto

FME12170

Cod. produttore

12170

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

3

Numero di conduttori:

4

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Con arresto:

no

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Arancione

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Avvolgicavo industriali "Golia CEE", costruiti in riferimento alla norma EN 61316. Adatti per utilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioni ambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizione. Costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche. Cavo flessibile H07RN-F. Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull'etichetta dell'articolo. Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali. Articoli carrellati con ruote, idonei al fissaggio di quadri di distribuzione 250 e 350mm, compatibilmente al tipo di spina presa. • Massima potenza prelevabile a cavo avvolto: 5000W • Massima potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W • Ø Tamburo: 420mm • Prese: 3P+T 16A - 400 V - IP67