FANTON SPA - FME01350 AVV.15M 3G1,5 S17 4P40+D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Cavo in dotazione - H05VV-F
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450127827
Codice prodotto
FME01350
Cod. produttore
01350
Produttore
FME
Materiale (del corpo)
Plastica
Cavo in dotazione
H05VV-F
Sezione del conduttore
1.5 mm²
Numero di conduttori
3
Numero di prese CEE
0
Numero di prese Schuko
0
Numero di prese bipasso
0
Numero di prese tipo P11
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia)
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia)
0
Numero di prese multistandard universali
4
Tipo di collegamento alla rete elettrica
Tipo italiano S/P17
Lunghezza del cavo
15 m
Con telaio di supporto
no
Avvolgimento automatico
no
Con protezione termica
sì
Colore
Grigio
Avvolgicavo civile PUMA Ø 245 mm dotato di cavo 15 m 3G1,50 H05VV-F con spina italiana 2P+T 16A. Sul tamburo 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A P40 , disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore .