pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105917 ECO KIT 230V PERFECT - 105917

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105917 ECO KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Larghezza max. del battente - 1800 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con trasmettitore manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002928

Codice prodotto

FAA105917

Cod. produttore

105917

Produttore

FAA

Tipologia:

A 2 battenti

Larghezza max. del battente:

1800 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con trasmettitore manuale:

Con ferramenta per palo:

Con radioricevitore:

Automazione elettromeccanica in kit per ante a battente esterno ad uso residenziale. Larghezza massima singola anta: 1,8m. Frequenza di utilizzo: 18 cicli/ora. Il kit contiene due attuatori 412 elettromeccanici 230V per ante a battente, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V, una scheda elettronica 230V, una ricevente 433Mhz, due trasmittenti XT4 433Mhz, una coppia di fotocellule, un lettore TAG XTR B, 3 tag di prossimità e un lampeggiante XLED. L'attuatore è irreversibile, non necessita elettroserratura; l'installazione e la manutenzione sono semplici; un dispositivo di sblocco è accessibile sul lato posteriore dell'attuatore. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.