FAAC SPA - FAA105915 HANDY KIT 24V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 2300 mm
Tensione del motore - 24 V
Con telecomando - sì
Posizionabile su pilastro / stipite - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195002904
Codice prodotto
FAA105915
Cod. produttore
105915
Produttore
FAA
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
2300 mm
Tensione del motore:
24 V
Con telecomando:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Con ricevitore radio:
sì
Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,3 m ad uso residenziale. Il kit comprende: 2 Attuatori S418 24V; 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore; 1 Lampeggiatore FAACLED 24V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR


