pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT - 105913

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Larghezza max. del battente - 3500 mm

  • Peso max. del battente - 500 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002881

Codice prodotto

FAA105913

Cod. produttore

105913

Produttore

FAA

Tipologia:

A 2 battenti

Larghezza max. del battente:

3500 mm

Peso max. del battente:

500 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con trasmettitore manuale:

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

Con radioricevitore:

POWER KIT 230V PERFECT: Operatore elettromeccanico 230V interrato per ante a battente ad uso residenziale in kit. Larghezza max singola anta: 2 - 3,5 m (con elettroserratura). Peso max: 500 Kg. Frequenza d'utilizzo: S3 - 30%. Il kit contiene due attuatori elettromeccanici, accessori per l'installazione, chiavi di sblocco, due condensatore di spunto 12,5µF 400V, una scheda elettronica 230V, una ricevente 433Mhz, due trasmittenti XT4 433Mhz, una coppia di fotocellule, un lettore TAG XTR B, 3 tag di prossimità e un lampeggiante XLED. La cassetta portante (da ordinare separatamente) comprende: una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l’installazione. 770N si caratterizza per: integrazione in qualsiasi contesto architettonico (operatore invisibile), possibilità di accedere all’operatore senza rimuovere l’anta, sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato). I Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di TAG di prossimità: miglior design, maggiore sicurezza, più praticità. I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dallagestione degli accessi, all’attivazione dell’antifurto. Tutto in una mano. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.