pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105910 MASTER KIT 230V PERFECT - 105910

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105910 MASTER KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Larghezza max. del battente - 2500 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con trasmettitore manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002850

Codice prodotto

FAA105910

Cod. produttore

105910

Produttore

FAA

Tipologia:

A 2 battenti

Larghezza max. del battente:

2500 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con trasmettitore manuale:

Con ferramenta per palo:

Con radioricevitore:

Maaster kit 230V Perfect: Attuatore elettromeccanico 415 230V (corsa stelo 300mm) in kit. Larghezza max singola anta: 2,5 - 4 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo: S3 - 30%. Il kit comprende: due attuatori elettromeccanici, accessori per l’installazione, 2 chiavi di sblocco, due condensatori di spunto 8µF 400V, una scheda elettronica 230V, una ricevente 433Mhz, due trasmittenti XT4 433Mhz, una coppia di fotocellule, un lettore TAG XTR B, 3 tag di prossimità e un lampeggiante XLED. 415 230V è un attuatore a spinta “in asse”, disponibile in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m). L' uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa). I Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di TAG di prossimità: miglior design, maggiore sicurezza, più praticità. I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dalla gestione degli accessi, all’attivazione dell’antifurto. Tutto in una mano. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.