F.I.V. - FVR9346P987 TUBOFIVGAS26X3(50MT.) - 9346P987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di qualità strato interno - PE-Xb
Materiale strato intermedio - Alluminio
Classe di qualità strato esterno - PE-Xb
Numero di strati - 3
Diametro nominale - DN20
Confezione
50 M
EAN
8056325036912
Codice prodotto
FVR9346P987
Cod. produttore
9346P987
Produttore
FVR
Classe di qualità strato interno:
PE-Xb
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Classe di qualità strato esterno:
PE-Xb
Numero di strati:
3
Diametro nominale:
DN20
Diametro esterno tubo:
26 mm
Spessore della parete:
3 mm
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...70 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
0.5 bar
Rugosità della parete:
0.007 mm
Coefficiente di dilatazione:
0.026 mm/(m⋅K)
Colore tubo:
Giallo
Con guaina:
no
Valore di lambda:
0.45 W/(m⋅K)
Contenuto d'acqua:
0.31 l/m