F.I.V. - FVR9346P931 TUBOFIVGAS20X2(100MT.) - 9346P931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di qualità strato interno - PE-Xb
Materiale strato intermedio - Alluminio
Classe di qualità strato esterno - PE-Xb
Numero di strati - 3
Diametro nominale - DN 16
Confezione
100 M
EAN
8056325036899
Codice prodotto
FVR9346P931
Cod. produttore
9346P931
Produttore
FVR
Classe di qualità strato interno:
PE-Xb
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Classe di qualità strato esterno:
PE-Xb
Numero di strati:
3
Diametro nominale:
DN 16
Diametro esterno tubo:
20 mm
Spessore della parete:
2 mm
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...70 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
0.5 bar
Rugosità della parete:
0.007 mm
Coefficiente di dilatazione:
0.026 mm/(m⋅K)
Colore tubo:
Giallo
Con guaina:
no
Valore di lambda:
0.45 W/(m⋅K)
Contenuto d'acqua:
0.2 l/m