EXCEL - EXLBB003MPLGE PATCH CORD CAT. 5E U/UTP 3M GRIGIO LS0H - BB003MPLGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 5e
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
5055540550527
Codice prodotto
EXLBB003MPLGE
Cod. produttore
BB003MPLGE
Produttore
EXL
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
5e
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Costruzione del cavo:
1×4
Sezione AWG:
24
Configurazione pin:
1:1


