pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL201-623 24 way FO Panel 24LC Duplex Pigtail & C - 201-623

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL201-623 24 way FO Panel 24LC Duplex Pigtail & C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007164031

Codice prodotto

EXL201-623

Cod. produttore

201-623

Produttore

EXL

La gamma Excel di pannelli di permutazione LC è costituita da contenitori a cassetto scorrevole in stile “tray”, adatti sia alla terminazione diretta sia alla giunzione (splicing) di fino a 48 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità con spessore di 2 mm e rifinito con verniciatura a polvere nera, per garantire un’unità robusta e durevole. Sul frontale del pannello di permutazione viene installato, da sinistra a destra, il numero specificato di adattatori. Ogni pannello utilizza adattatori con codifica colore: beige, acquamarina e viola per il multimodale, blu per il monomodale e verde per il monomodale APC. Ogni adattatore duplex (o quad) ospita rispettivamente due (quattro) fibre terminate. Ogni pannello è fornito di un set di staffe di fissaggio e di un kit per la gestione dei cavi, che include pressacavi di ingresso, fascette, supporti per le giunzioni; sono inoltre forniti dadi a gabbia e viti. Si noti che i pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione, utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di giunzione.