pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL201-620 24 Way SM FOP 24 LC DX 48F - 201-620

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL201-620 24 Way SM FOP 24 LC DX 48F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007217959

Codice prodotto

EXL201-620

Cod. produttore

201-620

Produttore

EXL

La gamma Excel di pannelli di permutazione LC è composta da contenitori a cassetto scorrevole in stile “tray”, adatti sia alla terminazione diretta sia alla giunzione (splicing) di fino a 48 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità con spessore di 2 mm e rifinito con verniciatura a polvere nera, per garantire una struttura robusta e durevole. Sulla parte frontale del pannello di permutazione, il numero specificato di adattatori è installato da sinistra a destra. Ogni pannello utilizza adattatori con codifica colore: beige, aqua e viola per il multimodale, blu per il monomodale e verde per il monomodale APC. Ogni adattatore duplex (o quad) ospita rispettivamente due (quattro) fibre terminate. Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio e un kit per la gestione dei cavi, che comprende pressacavi di ingresso, fascette, supporti per le giunzioni, dadi a gabbia e viti. Si noti che i pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di giunzione.