EXCEL - EXL100-011-BK PRESA RJ45 CAT.6 IDC 110 NERA - 100-011-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Categoria - 6
Tipo di collegamento - 110
Confezione
1 PZ
EAN
2000003119011
Codice prodotto
EXL100-011-BK
Cod. produttore
100-011-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
110
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo circolare:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori massicci:
sì
Colore:
Nero
Excel Cat6A FTP Schermato Keystone Jack Profilo Basso Senza Utensili Argento


