EURO UNITECH ELEKT - UEKUAE8UPO PRESA TELEFONICA PER 1 TERMINALE, 8 P - UAE8UPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377680609
Codice prodotto
UEKUAE8UPO
Cod. produttore
UAE8UPO
Produttore
UEK
8 contatti a vite per spine a 6 e 8 poli, RJ 12, RJ 45, compatibili ISDN secondo DIN EN 60603-7, IEC 603-7 Categoria 3 Il sistema è adatto a valori di trasmissione fino a 16 MHz, richiesti anche per le prese di cat. 3. Il fulcro del sistema è costituito da una presa per spine a 8 pin con elementi di riduzione laterale a molla ad azionamento automatico che garantiscono l’esatto inserimento nell’elemento della presa, anche per le spine RJ 12 a 6 poli più strette.