pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990WW COPRITASTO PER INTERRUTORI E PULSANTI, B - LS990WW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990WW COPRITASTO PER INTERRUTORI E PULSANTI, B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011377137103

Codice prodotto

UEKLS990WW

Cod. produttore

LS990WW

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, bianco alpino per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U per pulsante multiplo n. art.: 531-41 U (non modelli in metallo) in combinazione con pulsante multiplo non è possibile IP44 Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm