pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS983SW PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE - LS983SW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS983SW PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 3

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Serie LS / LS 990

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

81 mm

Altezza:

223 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

70 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Placca 3 moduli, nero per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 81 x 223 mm