pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS981WWM PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE - LS981WWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS981WWM PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377186774

Codice prodotto

UEKLS981WWM

Cod. produttore

LS981WWM

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

81 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

70 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Placca 1 modulo, bianco alpino opaco per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 81 x 81 mm