EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2984 PLACCA PER COMBINAZIONI ORIZZONTALI E VE - AL2984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 4
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie LS / LS 990
EAN
4011377992320
Codice prodotto
UEKAL2984
Cod. produttore
AL2984
Produttore
UEK
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
4
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Anodizzato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Aluminium
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
81 mm
Altezza:
294 mm
Profondità:
11 mm
Larghezza di montaggio:
70 mm
Altezza della parte incassata:
70 mm
Diametro del foro (apertura):
56 mm