EURO UNITECH ELEKT - UEKA569-2BFPLUAWW MASCHERINA PER PRESA TELEFONICA/DATI, - A569-2BFPLUAWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Impiego - UAE/IAE
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
4011377019232
Codice prodotto
UEKA569-2BFPLUAWW
Cod. produttore
A569-2BFPLUAWW
Produttore
UEK
Composizione:
Altro
Impiego:
UAE/IAE
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
55 mm
Altezza dell'apparecchio:
55 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


