pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKA10911ST MOD. PULS. KNX UNIVERSALE, CON - A10911ST

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKA10911ST MOD. PULS. KNX UNIVERSALE, CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377179219

Codice prodotto

UEKA10911ST

Cod. produttore

A10911ST

Produttore

UEK

per copritasti n. art. .. 101 .., .. 101 KO5 .. delle serie AS e A configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 1 canale Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Concetto operativo (bilanciere o tasto) selezionabile per ciascuna superficie di comando Valutazione dei comandi (comando singolo o comando doppio) impostabile Una o due funzioni per ogni superficie dicomando Accoppiatore bus KNX integrato Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Luminosità del LED di stato regolabile Misurazione della temperatura ambiente Un LED di stato per superficie di comando - rosso, verde o blu, selezionabile Possibiltà di collegamento di un’espansione Possibilità di collegamento di pulsanti tradizionali o contatti liberi da potenziale Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con la ETS Service App
EURO UNITECH ELEKT

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT