EURO UNITECH ELEKT - UEK505U INTERRUTTOREABILANCIERE10AX250V ,DOP - 505U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore seriale
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base
Interruttore a tasto - no
Numero di bascule di azionamento - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011377261303
Codice prodotto
UEK505U
Cod. produttore
505U
Produttore
UEK
Tipo funzionamento:
Interruttore seriale
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
2
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con piastra di montaggio:
no
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Stampa/marcatura:
Senza
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no