pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK503U INTERRUTTOREABILANCIERE16AX400V ,INT - 503U

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK503U INTERRUTTOREABILANCIERE16AX400V ,INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore tripolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base

  • Interruttore a tasto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011377260207

Codice prodotto

UEK503U

Cod. produttore

503U

Produttore

UEK

Tipo funzionamento:

Interruttore tripolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con piastra di montaggio:

no

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Stampa/marcatura:

Senza

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Orientamento

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2 senza griffe di fissaggio: n. art. con "E", p.es. 503 EU Interruttore illuminabile in posizione OFF con lampada n. art. 98 (400 V) o 98-220 (230 V).