pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK4094TSEM MODULO D ESPANSIONE PER SENS. A TASTI K - 4094TSEM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK4094TSEM MODULO D ESPANSIONE PER SENS. A TASTI K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377036789

Codice prodotto

UEK4094TSEM

Cod. produttore

4094TSEM

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Accoppiamento bus incluso:

Numero di punti di azionamento:

8

Assorbimento di potenza:

0.072 W

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore a infrarossi:

no

estende i seguenti apparecchi con un sensore a pulsanti universale da 1-4 canali: Modulo sensore a pulsanti universale (n. art. .. 429.. 1ST) Modulo controller ambientale (n. art. .. 429 D 1ST) montaggio preferito: verticale LED rossi: indicazione distato inclusi 2 viti rosse in plastica, PZ1 inclusi 2 viti zincate, intaglio 4 mm, per montaggio del telaio di fissaggio su scatole da incasso