pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK4093KRMTSD CONTROLLER AMBIENTALE KNX COMPATTO, CON - 4093KRMTSD

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK4093KRMTSD CONTROLLER AMBIENTALE KNX COMPATTO, CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377049390

Codice prodotto

UEK4093KRMTSD

Cod. produttore

4093KRMTSD

Produttore

UEK

si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM Misurazione e regolazione della temperatura del locale Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 A tutti i tasti possono essere assegnate le funzioni di un modulo sensore a pulsanti o quelle per il comando del regolatore. Quattro LED di stato rossi Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Sensore di temperatura integrato Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Visualizzazione della temperatura ambiente o della temperatura richiesta Visualizzazione della temperatura esterna – con sensore esterno, ad es. stazione meteo Visualizzazione dell’ora, in combinazione con un timer KNX Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Controllo di un ventilconvettore con fino a 8 livelli di ventilazione e funzionamento automatico