EURO UNITECH ELEKT - UEK3902REGHE ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX, 2 X 300 - 3902REGHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011377117013
Codice prodotto
UEK3902REGHE
Cod. produttore
3902REGHE
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
numero di apparecchi collegabili:
0
Tipologia:
Attuatore dimmer
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di uscite:
2
Potenza d'uscita:
20...20 W
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
sì
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Max. corrente di comando:
18 mA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
120 W
Adatto per corrente costante:
no
Intervallo di tensione:
110...110 V
Adatto per tensione costante:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X
Compatibile con Casambi:
no