EURO UNITECH ELEKT - UEK2308.16REGCHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A 8 CANALI - 2308.16REGCHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011377020979
Codice prodotto
UEK2308.16REGCHM
Cod. produttore
2308.16REGCHM
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
numero di apparecchi collegabili:
0
Numero moduli DIN:
8
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
no
Max. potenza di interruzione:
3680 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
8
Max. corrente di commutazione:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
21...21 V
Varie fasi collegabili:
sì
Assorbimento di potenza:
8 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Possibilità di ampliamento modulare:
no


