pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2116REG INGRESSO BINARIO KNX, 6 INGRESSI 110-230 - 2116REG

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2116REG INGRESSO BINARIO KNX, 6 INGRESSI 110-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377149090

Codice prodotto

UEK2116REG

Cod. produttore

2116REG

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

6

Tensione d'ingresso:

10...10 V

Assorbimento di potenza:

0.1 W

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

Grado di protezione (IP):

IP2X

per montaggio su guida DIN, 2 UM 6 ingressi AC/DC 10 ... 230 V ~ (è possibile collegare diversi conduttori di fase per ciascun gruppo di ingresso, ad es.: E1-3 = L1 e E4-E6 = L2) con indicazione di stato famiglia prodotti ETS: ingresso tipo di prodotto: ingresso binario, 6 canali Uso conforme Interrogazione dei contatti convenzionali di commutazione o a pulsante, dei contatti finestra ecc., negli impianti KNX per segnalazione di stato, contatori, comando di carichi elettrici, ecc. Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto LED di stato per ogni ingresso Identificazione di livelli di tensione e variazioni di tensione sull’ingresso Invio dello stato dell'ingresso al bus Comportamento della trasmissione liberamente regolabile Funzioni: Commutazione, dimmer, su/giù delle veneziane, valori di luminosità, temperature, richiamo e salvataggio di scenari Funzione di contatore di impulsi e di commutazione Gli ingressi possono essere bloccati separatamente Possibilità di collegamento di tensioni esterne CA e CC