EURO UNITECH ELEKT - UEK2073U ACCOPPIATORE BUS KNX 3 - 2073U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011377158986
Codice prodotto
UEK2073U
Cod. produttore
2073U
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di collegamenti sensore/attuatore:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm


