pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROTZR 63/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM 63 - TZR 63/4

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROTZR 63/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM  63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del rivestimento superficiale - Altro

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 4 M

EAN

8055186981942

Codice prodotto

UROTZR 63/4

Cod. produttore

TZR 63/4

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Colore:

Altro

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

no

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

no

Diametro interno:

60 mm

Diametro esterno:

63 mm

Temperatura di impiego:

-25...400 °C

Tubo rigido da 4 mt., ricavato da lamiera di acciaio zincata SENDZIMIR (UNI EN 10327) con riporto di zinco sulla saldatura. Prodotto secondo la norma CEI EN 60423.