EURO 2000 SPA - UROTZR 50/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM 50 - TZR 50/4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio (nastro d'acciaio laminato)
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del rivestimento superficiale - Altro
Superficie lucidata - no
Confezione
4 M
EAN
8055186981928
Codice prodotto
UROTZR 50/4
Cod. produttore
TZR 50/4
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio (nastro d'acciaio laminato)
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del rivestimento superficiale:
Altro
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipologia:
Rigido
Collegamento 1:
Estremità del tubo
Collegamento 2:
Estremità del tubo
Colore:
Altro
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Installazione su legno:
sì
Parete forata:
sì
Terreno:
no
Diametro interno:
47.5 mm
Diametro esterno:
50 mm
Temperatura di impiego:
-25...400 °C