pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROTZR 40/3 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 3 LM 40 - TZR 40/3

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROTZR 40/3 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 3 LM 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

Confezione

  • 3 M

EAN

8055186980839

Codice prodotto

UROTZR 40/3

Cod. produttore

TZR 40/3

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

40 mm

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Diametro interno:

37.5 mm

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

no

Temperatura di esercizio:

-25...400 °C

Tubo rigido da 3 mt., ricavato da lamiera di acciaio zincata SENDZIMIR (UNI EN 10327) con riporto di zinco sulla saldatura. Prodotto secondo la norma CEI EN 60423.