EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SC-36B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW36 GROSSO - PA6V2-SC-36B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Resistenza alla compressione - 750 N
Temperatura di impiego - -45...120 °C
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Confezione
25 M
EAN
8051166249026
Codice prodotto
UROPA6V2-SC-36B
Cod. produttore
PA6V2-SC-36B
Produttore
URO
Diametro nominale:
36 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-45...120 °C
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Raggio di curvatura statico:
55 mm
Resistente all'olio:
sì
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Resistenza a trazione:
500 N
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Con cordicella:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
36 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
42.3 mm
Omologazione secondo UTAC:
no


