EURO 2000 SPA - UROP93525 RAC MF PA6 90 IP69 23 M25 - P93525
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051166244069
Codice prodotto
UROP93525
Cod. produttore
P93525
Produttore
URO
Diametro nominale:
23 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
23 mm
Diametro esterno più grande:
41.7 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...120 °C


