pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP75736 RAC FLANG 90 PA66 36 NERO - P75736

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP75736 RAC FLANG 90 PA66 36 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8056389175725

Codice prodotto

UROP75736

Cod. produttore

P75736

Produttore

URO

Diametro nominale:

36 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Flangia

Tipo di connessione:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza totale:

122.1 mm

Altezza totale:

62.7 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

36 mm

Diametro esterno più grande:

62.7 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...120 °C

Il connettore a fl angia a 90°, realizzato in Poliammide 6 privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia a profi lo grosso. Fornito preassemblato e facile da aprire con un comune cacciavite, garantisce un notevole risparmio di tempo in fase d’installazione e smontaggio.