pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROHJT P 208 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 8 - HJT P 208

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROHJT P 208 ELASTOMERO SILICONICO  FIBRA VETRO 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Resistente al calore -

  • Manicotto estendibile - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8055277871527

Codice prodotto

UROHJT P 208

Cod. produttore

HJT P 208

Produttore

URO

Diametro interno:

8 mm

Colore:

Arancione

Resistente al calore:

Manicotto estendibile:

no

Guaina HJT per proteggere e isolare termicamente tubi fl essibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, può resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fi no a +800°C per 20 minuti