pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGFPN 221 GUAINA PVC NERO LISCIO 221 - GFPN 221

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGFPN 221 GUAINA PVC NERO LISCIO 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 50 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 26 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8055186982390

Codice prodotto

UROGFPN 221

Cod. produttore

GFPN 221

Produttore

URO

Diametro interno:

20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso.