pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMT 235 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 235 - DMT 235

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Spessore della parete - 4 mm

Confezione

  • 30 M

Serie di prodotti

DMT

EAN

8055186981126

Codice prodotto

URODMT 235

Cod. produttore

DMT 235

Produttore

URO

Diametro nominale:

34.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Diametro esterno:

42.5 mm

Diametro interno:

34.5 mm

Spessore della parete:

4 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Peso:

0.953 kg/m

Colore:

Altro

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina tipo DMT: molto indicata su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc.). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto prima di PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica e poi con trecciatura in acciaio zincato. “Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.