pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMT 235 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 235 - DMT 235 PU

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMT 235 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 34.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981447

Codice prodotto

URODMT 235 PU

Cod. produttore

DMT 235 PU

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

42.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

34.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PUR (poliuretano)

Colore:

Altri

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Spessore della parete:

4 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.953 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubi per protezione cavi elettrici.