EURO 2000 SPA - URODMT 221 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 221 - DMT 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Diametro esterno - 26.5 mm
Diametro interno - 20.5 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
30 M
Serie di prodotti
DMT
EAN
8055186981102
Codice prodotto
URODMT 221
Cod. produttore
DMT 221
Produttore
URO
Diametro nominale:
20.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Diametro esterno:
26.5 mm
Diametro interno:
20.5 mm
Spessore della parete:
3 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Peso:
0.54 kg/m
Colore:
Altro
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no



