EURO 2000 SPA - URODMC 250 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 250 - DMC 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Diametro esterno - 60 mm
Diametro interno - 50.5 mm
Spessore della parete - 4.75 mm
Confezione
25 M
EAN
8055186980419
Codice prodotto
URODMC 250
Cod. produttore
DMC 250
Produttore
URO
Diametro nominale:
50.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Diametro esterno:
60 mm
Diametro interno:
50.5 mm
Spessore della parete:
4.75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
250 mm
Peso:
1.444 kg/m
Colore:
Grigio
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
sì


