EURO 2000 SPA - URODMC 221 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 221 - DMC 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 20.5 mm
Spessore della parete - 3.25 mm
Confezione
30 M
EAN
8055186980372
Codice prodotto
URODMC 221
Cod. produttore
DMC 221
Produttore
URO
Diametro nominale:
20.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
20.5 mm
Spessore della parete:
3.25 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Peso:
0.494 kg/m
Colore:
Grigio
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
sì


