pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMA 240 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO 240 - DMA 240

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMA 240 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO  240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 39.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Spessore della parete - 2.75 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8055186981027

Codice prodotto

URODMA 240

Cod. produttore

DMA 240

Produttore

URO

Diametro nominale:

39.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Diametro esterno:

45 mm

Diametro interno:

39.5 mm

Spessore della parete:

2.75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

160 mm

Peso:

0.656 kg/m

Colore:

Grigio

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Guaina pieghevole in Acciaio zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di sottile spessore aspirato e ben ancorato sull’anima metallica, certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ, molto indicato ove sia richiesta una buona resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione, elevata resistenza agli olii, all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondole NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.