EURO 2000 SPA - URO81014 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 36 -40 - 81014
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
15 PZ
EAN
8056389244391
Codice prodotto
URO81014
Cod. produttore
81014
Produttore
URO
Diametro nominale:
40 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG7
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
40 mm
Lunghezza totale:
77 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-15...70 °C


