EURO 2000 SPA - URO57525 COMPENSATORE DI DILATAZIONE TUBO 25 - 57525
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8056389242588
Codice prodotto
URO57525
Cod. produttore
57525
Produttore
URO
Raccordi ad innesto rapido per il collegamento di due tubi rigidi ZINCATI TZR o INOX TXR. Compensano la dilatazione che si genera dalle escursioni termiche. La grandezza di dilatazione termica lineare non e' significativa e rilevante per questa tipologiadi impianti. Tuttavia se si considerano impianti di lunghezze rilevanti il problema si potrebbe manifestare con l’incurvatura dei tubi tra i punti di fissaggio. Tutta la nostra raccorderia in OTTONE NICHELATO o ACCIAIO INOX (AISI316 L / AISI 304) viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verificato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.


