EURO 2000 SPA - URO50161 RACCORDO AM FF GAS 2 1/2 -263 - 50161
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055186983151
Codice prodotto
URO50161
Cod. produttore
50161
Produttore
URO
Diametro nominale:
63 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
40...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
63 mm
Lunghezza della filettatura:
23 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no