pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO44708 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG36 - 44708

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO44708 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056389240072

Codice prodotto

URO44708

Cod. produttore

44708

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

50 mm

Misura angolare dell'esagono:

50 mm

Per diametro cavo:

19...36 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.