EURO 2000 SPA - URO33206 GUARNIZIONE PG29 CH 43 - 33206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - Altro
Diametro esterno - 43 mm
Diametro interno - 36.8 mm
Spessore - 1.5 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8051166240986
Codice prodotto
URO33206
Cod. produttore
33206
Produttore
URO
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Altro
Diametro esterno:
43 mm
Diametro interno:
36.8 mm
Spessore:
1.5 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
29
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


