pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33101 GUARNIZIONE GAS 3/8 CH24 - 33101

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33101 GUARNIZIONE GAS 3/8  CH24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Diametro interno - 16.7 mm

  • Spessore - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051166240825

Codice prodotto

URO33101

Cod. produttore

33101

Produttore

URO

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Altro

Diametro esterno:

24 mm

Diametro interno:

16.7 mm

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura NPT:

3/8 di pollice

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.